Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 36, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 36, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 36, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-23147936
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     23147936
EAN/GTIN:
     4251063420007
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m 36
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,5263*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,7963*
€ 40,2176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,3563*
€ 39,694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,4263*
€ 37,3973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,3163*
€ 36,0764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,5663*
€ 35,1839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,5263*
€ 29,1863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.