Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, 5, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2314798
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2314798
EAN/GTIN:
     4251063419711
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m8
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
5
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,2666*
€ 0,3766*
2 Tage
481
1
€ 5,90*
ab € 1,214*
€ 1,984*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3266*
€ 0,38865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.