Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325, Zylinderstift, 3x12, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6325, Zylinderstift, 3x12, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6325, Zylinderstift, 3x12, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6325, Zylinderstift, 3x12, ST geh., verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-236325312
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     236325312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 8734.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8734. Geänderte Nennlängen bei ISO. Artikel sind nach DIN bezeichnet.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6325
Norm:
DIN 6325
Länge:
12 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
ST geh.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4814*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6114*
€ 0,72757
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6014*
€ 0,71567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5714*
€ 0,67997
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4814*
€ 0,57287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.