Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, verzinkt, standard,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, verzinkt, standard,
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, verzinkt, standard,
DIN 439 B, Sechskantmutter mit metr. Linksgewinde, M 6, 04, verzinkt, standard,
Artikel-Nr.:
     369-24043986
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24043986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Ausführung B, niedrige Form, mit Linksgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur in DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
439
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
B
Norm:
DIN 439 B
Geometrische Abweichung:
Linksgewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
04
Größe Kraftangriff:
SW 10
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, DIN 439 B, DIN439B, ISO4035, Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Linksgewinde, Sechskantmutter niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,29351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,38*
€ 419,3322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,89*
€ 416,3691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,09*
€ 399,9471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,79*
€ 379,3601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,51*
€ 349,2769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.