Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 16x110, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x110, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x110, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x110, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24060316110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24060316110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 16,7
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 16x110 8.8, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Flachrundkopfschrauben, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 6knt, Schlüsselschrauben, DIN603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5453*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6953*
€ 0,82741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6553*
€ 0,77981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6453*
€ 0,76791
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5453*
€ 0,64891
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.