Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachrundschraube
>
DIN 603
>
Artikel
DIN 603, Flachrundschraube, M 16x170, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-24060316170
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
24060316170
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Mit Vierkantansatz.Hinweise: Festigkeitsklasse je nach Hersteller.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
170 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
VK 16,7
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Flachrundschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Flachrundschraube DIN 603
,
Schlossschraube
,
Schlossschraube DIN 603
,
Schraube DIN 603
,
din 603 8.8 m16
,
din 603 8.8
,
din 603
,
Flachkopf
,
Vierkant
,
D603
,
DIN603
,
Schlossschrauben
,
Schloßschrauben
,
1106039
,
140603
,
240603
,
520603
,
540603
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4556*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9656*
€ 2,33906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9256*
€ 2,29146
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8256*
€ 2,17246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7756*
€ 2,11296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7456*
€ 2,07726
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4556*
€ 1,73216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen