Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube, M 4x10, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube, M 4x10, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 603, Flachrundschraube, M 4x10, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 603, Flachrundschraube, M 4x10, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-240603410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240603410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit VierkantansatzHinweise: Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
ohne Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, m4x10 din603, din 603 m4, din 603 8.8, Flachkopf, Vierkant, D603, DIN603, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 1106039, 140603, 240603, 520603, 540603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1775*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.