Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835, Stiftschraube, M 12x25, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835, Stiftschraube, M 12x25, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 835, Stiftschraube, M 12x25, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 835, Stiftschraube, M 12x25, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2408351225
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2408351225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 12x25
din 835 8.8
Einschraubende 2 d.Hinweise: *) Für diese Stiftschrauben beträgt die Gewindelänge b2 ~ l - (x1 + 3).
Weitere Informationen:
Normnummer:
835
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 835
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 835, Stiftschrauben, DIN835, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9147*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1547*
€ 1,37409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1347*
€ 1,35029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1047*
€ 1,31459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0847*
€ 1,29079
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9147*
€ 1,08849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.