Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933, Sechskantschraube Sortiment, Stahl 8.8, verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
DIN 933, Sechskantschraube Sortiment, Stahl 8.8, verzinkt
DIN 933, Sechskantschraube Sortiment, Stahl 8.8, verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-2409331
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube
ISO 4017
Gewindeschrauben
Schraubensortimente
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017.Lieferumfang: Im Kasten aus Stahlblech, gefüllt mit 18 Abmessungen M 5 x 10,0 bis M 10 x 50,0 mm, insgesamt 545 Teile. Nachfüllmöglichkeit besteht. Abmessungen des Kastens: 340,0 x 240,0 x 50,0 mm.
Weitere Suchbegriffe: Schrauben-Sortimente, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,50*
€ 48,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,42*
€ 48,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,10*
€ 45,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,06*
€ 44,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,54*
€ 43,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,35*
€ 36,12
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.