Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 5x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 5x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 5x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 5x14, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn
Artikel-Nr.:
     369-240933514
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240933514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
14 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 5 x 14, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.