Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x150, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x150, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x150, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 8x150, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-2409338150
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409338150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Mit Gewinde bis Kopf.Hinweise: Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identischAnwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4017
Norm:
ISO 4017
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 13
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m8, din 933, din 933 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN933, ISO4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.