Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x2, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x2, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x2, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 20x2, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-240934202
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240934202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 30
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,31*
€ 71,7689
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,84*
€ 65,2596
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.