Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x2, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x2, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x2, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 30x2, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-240934302
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240934302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 46
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 6knt, 6kant, 6kt, Feingewinde, ISO 8673, MU-6kt, DIN934, ISO8673
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6167*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8367*
€ 0,99567
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7967*
€ 0,94807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7667*
€ 0,91237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7467*
€ 0,88857
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6167*
€ 0,73387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.