Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 48x3, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-240934483
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     240934483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert. SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
48 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 75
Gewindesteigung:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5108*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7308*
€ 5,62965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6408*
€ 5,52255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3808*
€ 5,21315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2808*
€ 5,09415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2108*
€ 5,01085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5108*
€ 4,17785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.