Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 52, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 52, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 52, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-24093452
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.Weitere Abmessungen siehe ISO 4032.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
52 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 80
Weitere Suchbegriffe: 6kant, 6knt, 6kt, Regelgewinde, ISO 4032, MU-6kt, DIN934, ISO4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8441*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1841*
€ 4,97908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9641*
€ 4,71728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8441*
€ 4,57448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6941*
€ 4,39598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5141*
€ 4,18178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8441*
€ 3,38448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.