Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, 8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, 8, verzinkt, standard, 5
DIN 935, Sechskant-Kronenmutter mit Regelgewinde, M 12, 8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-24093512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935-8
din 935
Regelgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
935
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 935
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 18
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern, 6kant, 6knt, 6kt, DIN935
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2081*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.