Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, 17 H, verzinkt, standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, 17 H, verzinkt, standard
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, 17 H, verzinkt, standard
DIN 936, Sechskantmutter mit Regelgewinde, flach, M 18, 17 H, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-24093618
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din936 m18
din 936
Regelgewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
17 H
Größe Kraftangriff:
SW 27
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 6knt, 6kant, 6kt, Flachmutter, Regelgewinde, Halbe Mutter, Halbmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1456*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.