Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 936
>
DIN 936 FG
>
Artikel
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 24x1,5, 17 H, verzinkt, stand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-2409362415
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
2409362415
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
17 H
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
1.5 mm
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
din 936 m24x1,5 17h
,
din 936 fg
,
din 936 feingewinde
,
6kt
,
6knt
,
6kant
,
Halbmutter
,
Feingewinde
,
Halbe Mutter
,
Flachmutter
,
MU-6kt
,
DIN936
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2064*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen