Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x1,5, 17 H, verzinkt, stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x1,5, 17 H, verzinkt, stand
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x1,5, 17 H, verzinkt, stand
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x1,5, 17 H, verzinkt, stand
Artikel-Nr.:
     369-2409362715
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409362715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
17 H
Größe Kraftangriff:
SW 41
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: m27 x 1,5 din936, din 936 fg, din 936 fg 27x1,5, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3277*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4677*
€ 0,55656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4577*
€ 0,54466
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.