Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x2, 17 H, verzinkt, standar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x2, 17 H, verzinkt, standar
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x2, 17 H, verzinkt, standar
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 27x2, 17 H, verzinkt, standar
Artikel-Nr.:
     369-240936272
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     240936272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
27 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
17 H
Größe Kraftangriff:
SW 41
Gewindesteigung:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: din936 27x2 verzinkt, din 936 fg, din 936 feingewinde, 6kt, 6knt, 6kant, Halbmutter, Feingewinde, Halbe Mutter, Flachmutter, MU-6kt, DIN936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4912*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7212*
€ 0,85823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6812*
€ 0,81063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6412*
€ 0,76303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6112*
€ 0,72733
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.