Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x45, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x45, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 12x45, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 12x45, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2409391245
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409391245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 8.8 m 12 x 45
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4464*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6064*
€ 0,72162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5964*
€ 0,70972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5764*
€ 0,68592
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.