Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 12x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 12x65, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2409391265
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409391265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
m12x65 din939
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3184*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3984*
€ 0,4741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.