Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 12x75, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 12x75, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 12x75, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 12x75, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2409391275
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2409391275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 8.8 verzinkt
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, Stiftschrauben, DIN939, Stehbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4549*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5649*
€ 0,67223
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5449*
€ 0,64843
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5349*
€ 0,63653
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.