Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 939, Stiftschraube, M 16x140, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 939, Stiftschraube, M 16x140, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 16x140, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 939, Stiftschraube, M 16x140, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24093916140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24093916140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
stiftschraube din 939 8.8 verzinkt ...
din 939
Einschraubende ~ 1,25 d.
Weitere Informationen:
Normnummer:
939
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 939
Länge:
140 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 939 8.8, 130939, 140939, 240939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,589*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,749*
€ 9,22131
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,579*
€ 9,01901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,099*
€ 8,44781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,889*
€ 8,19791
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,589*
€ 7,84091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.