Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 980
>
Artikel
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 30, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-24098030
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
24098030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
980
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
V
Norm:
DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 46
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsmuttern
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7042
,
ISO 7042
,
Mutter DIN 6925
,
Sechskantmutter DIN 6925
,
Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil
,
Sechskantmutter DIN EN ISO 7042
,
Sechskantmutter ISO 7042
,
Sicherungsmutter DIN 980
,
din 980 m30
,
din 6925
,
iso7042 8.8
,
Sechskantmuttern
,
Sicherungsmuttern
,
Klemmmuttern
,
Stoppmuttern
,
MU-6kt
,
DIN980
,
ISO7042
,
ISO10513
,
selbstsichernd
,
hv mutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,08*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,52*
€ 51,7888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen