Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 8, verzinkt, sta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 8, verzinkt, sta
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 8, verzinkt, sta
DIN 982, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 24x2, 8, verzinkt, sta
Artikel-Nr.:
     369-24098242
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24098242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN982
ISO 10512
ISO10512
Mit Klemmteil z.B. Polyamid- n. Wahl des Herstellers, hohe FormHinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 10512 . Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
982
Norm:
DIN 982
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,58785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,94*
€ 173,6686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,06*
€ 172,6214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,57*
€ 166,0883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,16*
€ 160,8404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,57*
€ 139,9083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.