Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 985
>
Artikel
DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 16, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-24098516
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
24098516
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 / Sechskant-Sicherungsmutter / Mit Klemmteil (z.B. Polyamid- nach Wahl des Herstellers) / Niedrige Form / Material (z.B. Messing, Edelstahl A2 oder Zick-Nickel 8) / Artikel-Datenblatt zum Download ist verfügbar ✓Hinweise: Die DIN 985 wurde umgestellt auf die ISO 10511. Die DIN 985 wurde zurückgezogen. Geänderte Schlüsselweite und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.Vorteile: klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung
Weitere Informationen:
Normnummer:
985
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 985
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 24
... >
Verbindungselemente
>
Sicherungselemente
>
Sicherungsmuttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
din 985 8 m 16
,
din 985
,
din 985-8
,
DIN985
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0754*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen