Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 16x80, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 16x80, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 16x80, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 16x80, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24106421680
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24106421680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7105*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9705*
€ 1,1549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9605*
€ 1,143
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9205*
€ 1,0954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7105*
€ 0,8455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.