Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss mit beiderseits Ösen, amerikanische Form, Stahl feuerverzinkt, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss mit beiderseits Ösen, amerikanische Form, Stahl feuerverzinkt, 3/4"
Spannschloss mit beiderseits Ösen, amerikanische Form, Stahl feuerverzinkt, 3/4"
Artikel-Nr.:
     369-241145811
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     241145811
EAN/GTIN:
     4251063401785
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ösen
Ösenstärke s:
17 mm
Ösenlänge f:
53 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ösenbreite e:
25 mm
Nenngröße:
3/4" x 18"
Tragfähigkeit kg:
2360 kg
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,4718*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,8618*
€ 56,95554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,6718*
€ 56,72944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,5418*
€ 53,00474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,1318*
€ 51,32684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,9118*
€ 49,87504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,4718*
€ 42,21144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.