Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x25, 8.8, verzinkt, standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x25, 8.8, verzinkt, standard
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x25, 8.8, verzinkt, standard
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x25, 8.8, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-24145791025
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24145791025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
25 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1087*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.