Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x8, 08.8, verzinkt, standar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x8, 08.8, verzinkt, standar
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x8, 08.8, verzinkt, standar
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x8, 08.8, verzinkt, standar
Artikel-Nr.:
     369-24145800258
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24145800258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
8 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.