Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 4x10, 08.8, verzinkt, standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 4x10, 08.8, verzinkt, standard
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 4x10, 08.8, verzinkt, standard
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 4x10, 08.8, verzinkt, standard
Artikel-Nr.:
     369-2414580410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2414580410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.