Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
ISO 10000-19999
>
ISO 14581
>
Artikel
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2,5x6, 08.8, verzinkt, standard, 5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-24145810256
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
24145810256
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 8
... >
Verbindungselemente
>
Schrauben
>
Senkschrauben
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube DIN EN ISO 14581
,
Senkschraube ISO 14581
,
iso 14581 m2,5 x 6
,
din en iso 14581
,
iso 14581 3x6
,
2414581
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1615*
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen