Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x30, 08.8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x30, 08.8, verzinkt, standard, 5
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x30, 08.8, verzinkt, standard, 5
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x30, 08.8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-24145811030
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24145811030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,28*
€ 134,8032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,98*
€ 130,8762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,90*
€ 109,361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.