Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, 08.8, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, 08.8, verzinkt, standard, 5
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, 08.8, verzinkt, standard, 5
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x45, 08.8, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2414581545
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2414581545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.