Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 17
DIN 1587, Hutmutter, M 10, 6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, SW 17
Artikel-Nr.:
     369-24158710
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24158710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
hutmutter din 1587 m10
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
6
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.