Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 18, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24403218
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24403218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
18 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0806*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.