Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 36, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 36, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 36, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 36, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-24403236
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     24403236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
36 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.