Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 4032, Sechskantmutter, M 5, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2440325
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2440325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Mit metrischem Regelgewinde.Hinweise: Ersatz für DIN 934.Weitere Abmessungen siehe DIN 934. Geänderte SW und Höhe bei DIN. Artikel werden nach ISO geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4032
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 4032
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00408*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00598*
€ 0,00712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00574*
€ 0,00683
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00505*
€ 0,00601
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00408*
€ 0,00486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.