Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923, Sechskantmutter, M 3, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923, Sechskantmutter, M 3, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6923, Sechskantmutter, M 3, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 6923, Sechskantmutter, M 3, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2469233
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2469233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht EN 1661.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
6923
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 6923
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 6
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, din 6923 m3, din 6923, Sechskantmuttern, 6knt, 6kant, 6kt, EN1661, MU-6kt, DIN6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00398*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00584*
€ 0,00695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0056*
€ 0,00666
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00537*
€ 0,00639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00521*
€ 0,0062
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00492*
€ 0,00585
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.