Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x55, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x55, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x55, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 3x55, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-2475001355
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2475001355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Form:
PE
Norm:
DIN 7500 PE
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0159*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.