Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 127 B, Federring, 10 mm, FST, feuerverzinkt, tZn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 127 B, Federring, 10 mm, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 127 B, Federring, 10 mm, FST, feuerverzinkt, tZn
DIN 127 B, Federring, 10 mm, FST, feuerverzinkt, tZn
Artikel-Nr.:
     369-250127910
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250127910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b 10
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. DIN ist ähnlich DIN 127.
Weitere Informationen:
Normnummer:
127
Form:
B
Norm:
DIN 127 B
Material:
Federstahl
Beschichtung:
tZn
Güte:
FST
Innendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,81*
€ 60,4639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.