Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 42x120, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 42x120, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 42x120, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 42x120, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm,
Artikel-Nr.:
     369-25091242120
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     25091242120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com SARTVT: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 32
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m42x120, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,3171*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,1571*
€ 28,74695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,9071*
€ 28,44945
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,2271*
€ 27,64025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,8171*
€ 27,15235
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 19,3171*
€ 22,98735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.