Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x130, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x130, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x130, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x130, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Z
Artikel-Nr.:
     369-2509125130
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509125130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Je nach Durchmesser im unteren Längenbereich Gewindelänge bis annähernd Kopf.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4762
Norm:
ISO 4762
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
130 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m5 x130, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, DIN 912, ISO4762, DIN912, Zylinderschraube, Zylinderschraube mit Innensechskant, Innensechskantschraube, Zylinderschraube mit Regelgewinde, 140912, 240912, 340912, 150912, 250912, 290912, 160912, 520912, 540912, 548912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3734*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4634*
€ 0,55145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.