Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x70, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x70, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x70, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas
ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 16x70, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-pas
Artikel-Nr.:
     369-2509311670
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509311670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014.Hinweise: Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.Anwendung: Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
4014
Norm:
ISO 4014
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Güte:
8.8
Größe Kraftangriff:
SW 24
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x70 iso4014-8.8, din 931, din 931 8.8, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, 6kant, 6knt, Gewindeschrauben, DIN931, ISO4014, sechskantschrauben mit schaft, hv schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3468*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4868*
€ 0,57929
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.