Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 42x1,5, 22 H, verzinkt, stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 42x1,5, 22 H, verzinkt, stand
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 42x1,5, 22 H, verzinkt, stand
DIN 936, Sechskantmutter mit Feingewinde, flach, M 42x1,5, 22 H, verzinkt, stand
Artikel-Nr.:
     369-2509364215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509364215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Feingewinde, flach.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 936.
Weitere Informationen:
Normnummer:
936
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 936
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
22 H
Größe Kraftangriff:
SW 65
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,168*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,948*
€ 91,56812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,608*
€ 91,16352
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,238*
€ 85,96322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,488*
€ 82,69072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 64,168*
€ 76,35992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.