Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 12x1,5x40, 10.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 12x1,5x40, 10.9, verzinkt, standard, 5
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 12x1,5x40, 10.9, verzinkt, standard, 5
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 12x1,5x40, 10.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2509601240
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509601240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 19
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2327*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2927*
€ 0,34831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2327*
€ 0,27691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.