Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 16x1,5x70, 10.9, verzinkt, standard, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 16x1,5x70, 10.9, verzinkt, standard, 5
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 16x1,5x70, 10.9, verzinkt, standard, 5
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 16x1,5x70, 10.9, verzinkt, standard, 5
Artikel-Nr.:
     369-2509601670
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2509601670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 24
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m16x1,5x70 10.9, din 960, din 960 10.9, 6knt, 6kant, 6kt, Sechskant, Feingewinde, Gewindeschrauben, DIN960, ISO8765
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3883*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5183*
€ 0,61678
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3883*
€ 0,46208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.