Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x110, 10.9, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x110, 10.9, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x110, 10.9, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 24x2x110, 10.9, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-25096024110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25096024110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Abmessungen M 10, M 12 und M 14 nur in DIN 960 lieferbar. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comFußnote: Achtung: Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Weitere Informationen:
Normnummer:
960
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 960
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Länge:
110 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10.9
Größe Kraftangriff:
SW 36
Gewindesteigung:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6843*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4643*
€ 4,12252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4043*
€ 4,05112
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2643*
€ 3,88452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1943*
€ 3,80122
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,6843*
€ 3,19432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.