Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 10x1,25, 10, verz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 10x1,25, 10, verz
DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter mit metr. Feingewinde, M 10x1,25, 10, verz
Artikel-Nr.:
     369-250980010125
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     250980010125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Form V ist einteilige Metallmutter.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Normnummer:
980
Form:
V
Norm:
DIN 980 V
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
10
Größe Kraftangriff:
SW 17
Gewindesteigung:
1.25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,24*
€ 49,0756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.